Bügelmessschraube mit Feinzeiger, Mb 0-25 mm

Artikelnummer: Z00424669
EAN: 4250284711437
Bügelmessschraube mit Feinzeiger, Mb 0-25 mm
Inkl. Steuern: 233,95 € VE 1 Stück Netto 196,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinzeiger-Bügelmessschraube

Für Serienprüfung. - Messspindel ganz gehärtet und geschliffen - Messflächen HM-bestückt feingeläppt - Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl - Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt - Fingertaste zur Abhebung des Messambosses für Wiederholmessungen - Mit Nulleinstellung und Toleranzmarken für Gut- und Ausschussmessung - Rückzugshebel in handlicher Position - Hebel zur Spindelklemmung - Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø 21 mm - Messspindel-Ø 8,0 mm, Spindelsteigung 0,5 mm - Mit Feststelleinrichtung - Bügel mattverchromt, mit Handwärmeschutz Im Etui.

Skalenteilungswert: Feinzeiger 0,001 mm Messschraube 0,001 mm (Nonius) Fehlergrenze: Feinzeiger 1 µm Messschraube 3 µm Anzeigebereich: Feinzeiger ±0,06 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Betätigungsknopf Links
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen