Bügelmesssch. Isomaster 150-175mm TESA

Artikelnummer: Z00297275
EAN: 4332163800132
Herstellernummer: 00110107
Bügelmesssch. Isomaster 150-175mm TESA
Inkl. Steuern: 744,11 € VE 1 Stück Netto 625,30 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TESA Isomaster Bügelmesssch. Isomaster 150-175mm TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Steigung (mm) 0,5
Spindel-Ø (mm) 8,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen