Bügelmesssch. Tesamaster 50- 75mm 0,001mm TESA

Artikelnummer: Z00297284
EAN: 4332163800224
Herstellernummer: 00310003
TESA
Bügelmesssch. Tesamaster 50- 75mm 0,001mm TESA
Inkl. Steuern: 428,78 € VE 1 Stück Netto 360,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

TESA Tesamaster Bügelmesssch. Tesamaster 50- 75mm 0,001mm TESA.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ziffernschritt mm 0,1
Fehlergrenze um 3
Spindel-Ø (mm) 6,5
Nonius mm 0,001
Grenzwerte der Parallelitätsabweichung 1,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen