2-Punkt Innenmessschr. 5,0- 6,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297443
EAN: 4317784503624
Herstellernummer: 4317784503624
2-Punkt Innenmessschr. 5,0- 6,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 391,93 € VE 1 Stück Netto 329,35 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Innenmessschrauben Ausführung: DIN 863, Teil 4, Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Lieferung im Etui. Mit 2-Punkt-Messung, für Durchgangs-/Sacklochbohrungen, mit Einstellring Attribute: Fehlergrenze: 4 um, Messbereich: 5-6 mm, Skaleneinteilungswert: 0,001 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fehlergrenze um 4
Ablesung (mm) 0,001
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen