3-Punkt Innenmessschr. 200,0-225,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297464
EAN: 4317784503808
Herstellernummer: 4317784503808
3-Punkt Innenmessschr. 200,0-225,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 645,68 € VE 1 Stück Netto 542,59 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenmessschrauben Ausführung: DIN 863, Teil 4, Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Lieferung im Etui. Mit 3-Punkt-Messung, für Durchgangsbohrungen Attribute: A: 19,0 mm, B: 18 mm, C: 132 mm, Fehlergrenze: 8 um, Messbereich: 200-225 mm, Skaleneinteilungswert: 0,005 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fehlergrenze um 8
C mm 132
B mm 18
Ablesung (mm) 0,005
A mm 19,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen