3-Punkt Innenmessschr. 25,0- 30,0mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297451
EAN: 4317784503693
Herstellernummer: 4317784503693
3-Punkt Innenmessschr. 25,0- 30,0mm FORMAT
Inkl. Steuern: 268,31 € VE 1 Stück Netto 225,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenmessschrauben Ausführung: DIN 863, Teil 4, Ableseteile blendfrei matt verchromt, Messtrommel mit Gefühlsratsche, hartmetallbestückte Messflächen. Lieferung im Etui. Mit 3-Punkt-Messung, für Durchgangs-/Sacklochbohrungen, mit Einstellring Attribute: A: 9,5 mm, B: 85 mm, Fehlergrenze: 4 um, Messbereich: 25-30 mm, Skaleneinteilungswert: 0,005 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Fehlergrenze um 4
B mm 85
Ablesung (mm) 0,005
A mm 9,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen