Innenmessschraube 50-150mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297405
EAN: 4317784521468
Herstellernummer: 4317784521468
Innenmessschraube 50-150mm FORMAT
Inkl. Steuern: 546,14 € VE 1 Stück Netto 458,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Innenmessschraube zusammensetzbar Ausführung: DIN 863-4, Ableseteile matt verchromt, Hartmetall-Messflächen, kugelförmig geläppt. Aufschraubbare Verlängerungsstäbe mit Handwärmeschutzgriff. Lieferung im Holzetui. Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Messbereich: 50-150 mm, Messtrommel-Ø: 17 mm, Spindelsteigung: 0,5 mm, Verlängerungsstäbe: 25/50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verlängerungsstäbe mm 25/50
Ablesung (mm) 0,01
Spindelsteigung mm 0,5
Messtrommel-D mm 17
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen