Präz.-Innenmesssch. m.M. 75-100mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297404
EAN: 4317784286145
Herstellernummer: 4317784286145
Präz.-Innenmesssch. m.M. 75-100mm FORMAT
Inkl. Steuern: 124,66 € VE 1 Stück Netto 104,76 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisions-Innenmessschraube mit Messschnabel Ausführung: DIN 863, Ableseteile matt verchromt, Messflächen hartmetallbestückt und feinst geläppt, Messkraftregelung durch Gefühlsratsche. Lieferung im Etui. Hinweis: Weitere Größen auf Anfrage. Attribute: Ablesung: 0,01 mm, Messbereich: 75-100 mm, Spindelsteigung: 0,5 mm, Trommel-Ø: 17,0 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
Trommel-Ø (mm) 17,0
Spindelsteigung mm 0,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen