2-Punkt Innenmessschrauben-Satz, 9-tlg, Mb 50-1000 mm 137-204

Artikelnummer: Z00424688
Mitutoyo
2-Punkt Innenmessschrauben-Satz, 9-tlg, Mb 50-1000 mm 137-204
Inkl. Steuern: 707,98 € VE 9 Stück Netto 594,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zweipunkt-Innenmessschrauben-Sätze

In zusammensetzbarer Ausführung. - Messflächen gehärtet - Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt, Ø 15 mm - Spindelsteigung 0,5 mm - Messspanne 13 mm - Verlängerung-Ø 12,5 mm Inkl. Einstellschlüssel, im Etui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Verlängerungen Abmessung (mm) 13, 25, 50, 50, 100, 200, 200, 300
Verlängerungen Anzahl 8
Skalenteilungswert (mm) 0,01
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen