3-Punkt Innenmessgerät, Mb 175-200 mm

Artikelnummer: Z00424706
EAN: 4250284777181
3-Punkt Innenmessgerät, Mb 175-200 mm
Inkl. Steuern: 670,37 € VE 1 Stück Netto 563,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dreipunkt-Innenmessschrauben

- Skalentrommel und Skalenhülse mattverchromt - Messflächen HM-bestückt - Messungen bis fast zum Grund der Bohrung möglich, es verbleibt lediglich ein Freimaß Inkl. Schraubendreher und Schlüssel, ohne Einstellringe, im Holzetui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Freimaß (mm) 15,0
Skalenteilungswert (mm) 0,0005
Messtiefe ohne Verlängerung (mm) 140
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen