Präz.-Messuhr M 2/50 T D 58mm/50mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297581
EAN: 4317784509640
Herstellernummer: 4317784509640
FORMAT
Präz.-Messuhr M 2/50 T D 58mm/50mm FORMAT
Inkl. Steuern: 161,92 € VE 1 Stück Netto 136,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Präzision.-Messuhr M 2/50 T D 58mm/50mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0
Gehäuse-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen