Feinzeiger-Messuhr, Mb 0,1 mm, DIN 879/1, IP 53

Artikelnummer: Z00424723
EAN: 4031452300147
Käfer
Feinzeiger-Messuhr, Mb 0,1 mm, DIN 879/1, IP 53
Inkl. Steuern: 191,20 € VE 1 Stück Netto 160,67 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinzeiger-Messuhren

Mit Stoßschutz. - Besonders verschleißarm durch präzise geführten Messbolzen - Achsen der Triebe und Wellen in Lochsteinen gelagert - Feineinstellung durch Rändelknopf - Mit verstellbaren Toleranzmarken - Messbolzen 4 mm - Einspannschaft-Ø 8 mm h6 - Aus rostfreiem Edelstahl, gehärtet und geschliffen - Messkraft ca. 1 N

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,001
Skalenbezifferung 50-0-50
Schutzklasse IP 53 wassergeschützt
Außen-Ø (mm) 62
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen