Messuhr, Mb 1 mm, DIN 878, mit Stoßschutz, öl- und wasserdicht

Artikelnummer: Z00424716
EAN: 1234
Messuhr, Mb 1 mm, DIN 878, mit Stoßschutz, öl- und wasserdicht
Inkl. Steuern: 154,13 € VE 1 Stück Netto 129,52 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Messuhren, öl- und wasserdicht

- Messbolzen und Einspannschaft aus widerstandsfähigem, nichtrostendem Stahl - Gummibalg am Messbolzen - O-Ring-Dichtung an Skala und Rückwand zum Schutz gegen Flüssigkeiten und Verunreinigungen - Stoß überträgt sich nicht auf das Messuhrgetriebe durch die präzise geführte und abgefederte Hülse über dem Messbolzen - Einspannschaft-Ø 8 mm h6 - Tastspitzengewinde M2,5 x 0,45

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,001
Außen-Ø (mm) 61,5
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen