Messuhr, Mb 1 mm, mit Feinzeigermesswerk, Werksnorm, Außen-Ø 40 mm

Artikelnummer: Z00424720
EAN: 4031452101652
Messuhr, Mb 1 mm, mit Feinzeigermesswerk, Werksnorm, Außen-Ø 40 mm
Inkl. Steuern: 166,68 € VE 1 Stück Netto 140,07 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinmessuhren mit Feinzeigermesswerk

Im Gegensatz zu den herkömmlichen Feinmessuhren mit Präzisions-Zahnradmesswerken basieren die Messwerke dieser neuen Feinmessuhren auf einem Konstruktionsprinzip, das denen von Feinzeigern gleicht. Der Messbolzenweg wird bei den Feinmessuhren über einen Hebel vergrößert auf einen Zeiger übertragen. Im Unterschied zu den Feinzeigern werden diese Feinmessuhren aber mit einer Messspanne von 1 mm geliefert. Die Hebelübertragung ermöglicht es, die Messwertumkehrspanne mit max. 1,5 µm sehr gering zu halten.

- Einspannschaft-Ø 8 mm h6 - Tastspitzengewinde M2,5 x 0,45 Inkl. Metallaußenringe und Abhebehülsen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,001
Außen-Ø (mm) 40
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen