Messuhr, Mb 1 mm, Werksnorm, mit Stoßschutz, Außen-Ø 40 mm

Artikelnummer: Z00437651
EAN: 1234
Messuhr, Mb 1 mm, Werksnorm, mit Stoßschutz, Außen-Ø 40 mm
Inkl. Steuern: 109,17 € VE 1 Stück Netto 91,74 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Käfer

- Präzisions-Zahnradmesswerk - Mit hoher Auflösung des Messwertes - Wesentliche Teile des Messwerks sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert - Mit Abhebehülse am oberen Ende - Einspannschaft-Ø 8 mm h6 - Tastspitzengewinde M2,5 x 0,45 Im Etui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,001
Außen-Ø (mm) 40
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen