Messuhr, Mb 10 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm

Artikelnummer: Z00437641
EAN: 4031452102536
Messuhr, Mb 10 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm
Inkl. Steuern: 30,00 € VE 1 Stück Netto 25,21 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Käfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,01
Außen-Ø (mm) 58
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen