Messuhr, Mb 10 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm, Prüfprotokoll

Artikelnummer: Z00437644
EAN: 4031452164794
Käfer
Messuhr, Mb 10 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm, Prüfprotokoll
Inkl. Steuern: 56,20 € VE 1 Stück Netto 47,23 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Käfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,01
Außen-Ø (mm) 58
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen