Messuhr, Mb 10 mm, DIN 878, mit Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm

Artikelnummer: Z00437642
EAN: 1234
Messuhr, Mb 10 mm, DIN 878, mit Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm
Inkl. Steuern: 39,48 € VE 1 Stück Netto 33,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Käfer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,01
Außen-Ø (mm) 58
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen