Messuhr, Mb 3 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 32 mm

Artikelnummer: Z00424711
EAN: 1234
Messuhr, Mb 3 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 32 mm
Inkl. Steuern: 67,14 € VE 1 Stück Netto 56,42 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

Messuhren mit kleinem Ziffernblatt, 1/100 mm Ablesung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,01
Außen-Ø (mm) 32
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen