Präz.-Messuhr 58mm/ 0,001/1mm Käfer

Artikelnummer: Z00297594
EAN: 1234
Herstellernummer: FM 1000 T
Präz.-Messuhr 58mm/ 0,001/1mm Käfer
Inkl. Steuern: 112,30 € VE 1 Stück Netto 94,37 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 20 Werktagen.

Beschreibung

Feinmessuhr Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, mit Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in Lochstein aus Rubin gelagert. Lieferung im Kunststoffetui. Hinweis: Passende Messeinsätze separat lieferbar. Attribute: 1 Zeigerumdrehung: 0,2 mm, Ablesung: 0,001 mm, Außen-Ø: 58 mm, Messbereich: 1 mm, Variante: normale Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Variante normale Ausführung
Ablesung (mm) 0,001
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Gehäuse-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen