Präz.-Messuhr FM1000/5 S D 58mm Käfer

Artikelnummer: Z00297601
EAN: 4031452100563
Herstellernummer: FM 1000/ 5 S
Käfer
Präz.-Messuhr FM1000/5 S D 58mm Käfer
Inkl. Steuern: 142,01 € VE 1 Stück Netto 119,34 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinmessuhr Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, mit Stoßschutz, mit Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in Lochstein aus Rubin gelagert. Die präzise geführte Hülse über dem Messbolzen ist so angeordnet und abgefedert, dass sich ein Stoß nicht auf das Messuhrgetriebe überträgt. Lieferung im Kunststoffetui. Hinweis: Passende Messeinsätze sind separat lieferbar. Attribute: 1 Zeigerumdrehung: 0,2 mm, Ablesung: 0,001 mm, Außen-Ø: 58 mm, Messbereich: 5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,001
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Gehäuse-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen