Präz.-Messuhr FM1000 T umgek. Federzug Käfer

Artikelnummer: Z00297598
EAN: 4031452102635
Herstellernummer: 10263
Präz.-Messuhr FM1000 T umgek. Federzug Käfer
Inkl. Steuern: 122,51 € VE 1 Stück Netto 102,95 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Feinmessuhr Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, mit Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes. Die wesentlichen Stellen des Messwerks sind in Lochstein aus Rubin gelagert. Lieferung im Kunststoffetui. Hinweis: Passende Messeinsätze separat lieferbar. Attribute: 1 Zeigerumdrehung: 0,2 mm, Ablesung: 0,001 mm, Außen-Ø: 58 mm, Messbereich: 1 mm, Variante: mit umgekehrtem Federzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Variante mit umgekehrtem Federzug
Ablesung (mm) 0,001
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Gehäuse-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen