Präz.-Messuhr KM4T Mag. D 40mm Magnerückw. Käfer

Artikelnummer: Z00297605
EAN: 4031452101478
Herstellernummer: 10147
Käfer
Präz.-Messuhr KM4T Mag. D 40mm Magnerückw. Käfer
Inkl. Steuern: 111,96 € VE 1 Stück Netto 94,08 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Kleinmessuhr Ausführung: DIN 878, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. 50 Teilstriche ermöglichen trotz der kleinen Baumaße eine klare und übersichtliche Ablesung. Lieferung im Kunststoffetui. Hinweis: Passende Messeinsätze sind Auf Anfrage lieferbar. Attribute: 1 Zeigerumdrehung: 0,5 mm, Ablesung: 0,01 mm, Außen-Ø: 40 mm, Messbereich: 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,5
Gehäuse-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen