Präz.-Messuhr M 2/30 S D 58mm Käfer

Artikelnummer: Z00297584
EAN: 4031452100280
Herstellernummer: M 2/30 S
Käfer
Präz.-Messuhr M 2/30 S D 58mm Käfer
Inkl. Steuern: 110,22 € VE 1 Stück Netto 92,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Messuhr mit großem Messbereich, Käfer Ausführung: Genauigkeit nach Werksnorm, widerstandsfähiges Kunststoffglas, Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6, bei Messbereich 100 mm Ø 10 mm h6) sind aus widerstandsfähigem nicht rostendem Stahl, der Messbolzen ist geläppt. Die wesentlichen Stellen der Messwerke sind in Lochsteinen aus Rubin gelagert. Hinweis: Passende Messeinsätze sind separat lieferbar. Mit Stoßschutzrad, welches den Messbolzen vor Beschädigungen schützt. Attribute: 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm, Ablesung: 0,01 mm, Außen-Ø: 58 mm, Messbereich: 30 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0
Gehäuse-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen