Präz.-Messuhr M 2 T umgek. Federzug Käfer

Artikelnummer: Z00297576
EAN: 4031452102550
Herstellernummer: 10255
Präz.-Messuhr M 2 T umgek. Federzug Käfer
Inkl. Steuern: 64,27 € VE 1 Stück Netto 54,01 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Präzisionsmessuhr, Käfer Ausführung: DIN 878, robustes Metallgehäuse, widerstandsfähiges Kunststoffglas,Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Lieferung im Kunststoffetui. Hinweis: Passende Messeinsätze sind separat lieferbar. Drehbares Zifferblatt zur Nullstellung, zwei verstellbare Toleranzmarken. Attribute: 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm, Ablesung: 0,01 mm, Außen-Ø: 58 mm, Messbereich: 10 mm, Variante: mit umgekehrtem Federzug

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Variante mit umgekehrtem Federzug
Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0
Gehäuse-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen