Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer

Artikelnummer: Z00297572
EAN: 1234
Herstellernummer: M 2 TOP
Präz.-Messuhr M 2 TOP D 58mm Käfer
Inkl. Steuern: 37,90 € VE 1 Stück Netto 31,85 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Präzisionsmessuhr, Käfer Ausführung: DIN 878, robustes Metallgehäuse, widerstandsfähiges Kunststoffglas,Messbolzen und Einspannschaft (Ø 8 mm h6) sind gehärtet, geschliffen und aus rostfreiem Stahl. Lieferung im Kunststoffetui. Hinweis: Passende Messeinsätze sind separat lieferbar. Drehbares Zifferblatt zur Nullstellung, zwei verstellbare Toleranzmarken. Attribute: 1 Zeigerumdrehung: 1,0 mm, Ablesung: 0,01 mm, Außen-Ø: 58 mm, Messbereich: 10 mm, Variante: normale Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Variante normale Ausführung
Ablesung (mm) 0,01
1 Zeigerumdrehung (mm) 1,0
Gehäuse-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen