Tiefenmessuhr ohne Messbrücke, Mb 50 mm

Artikelnummer: Z00424658
EAN: 4031452102277
Käfer
Tiefenmessuhr ohne Messbrücke, Mb 50 mm
Inkl. Steuern: 131,83 € VE 1 Stück Netto 110,78 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tiefenmessuhren ohne Brücke

Linkslaufend skaliert.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,01
Außenring-Ø (mm) 58
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen