Messuhr, Mb 1 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm

Artikelnummer: Z00437655
EAN: 4250284777297
Messuhr, Mb 1 mm, DIN 878, ohne Stoßschutz, Außen-Ø 58 mm
Inkl. Steuern: 43,42 € VE 1 Stück Netto 36,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec

- Metallgehäuse mattverchromt - Nulleinstellung durch drehbaren Außenring - Zwei verstellbaren Toleranzmarken - Mit Klemmschraube - Einspannschaft-Ø 8 mm h6 - Tastspitzengewinde M2,5 x 0,45

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Skalenwert (mm) 0,001
Außen-Ø (mm) 58
1 Zeigerumdrehung (mm) 0,2
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen