Wasserwaage aus Leichtmetall "Alustar" mit drehbarer Libelle, Länge 200 mm

Artikelnummer: Z00424962
EAN: 4007368090724
Wasserwaage aus Leichtmetall "Alustar" mit drehbarer Libelle, Länge 200 mm
Inkl. Steuern: 55,92 € VE 1 Stück Netto 46,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Alustar, mit drehbarer Libelle

Mit Magneten und drehbarer Libelle. - Gerilltes Alu-Profil, silberfarben eloxiert - Mit drehbarer Libelle zur Ablesung von Neigungen in Grad und Prozent - Mit starken Magnetsystemen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung 0,75 mm/m - Querschnitt: 50 x 22 mm - Wandstärke 2,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 200
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen