BMI Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", durchgehendes Profil, Länge 1500 mm

Artikelnummer: Z00424971
EAN: 4007368066422
BMI Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", durchgehendes Profil, Länge 1500 mm
Inkl. Steuern: 77,02 € VE 1 Stück Netto 64,72 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

durchgehendes Profil

Für höchste Ansprüche. - Bis 2000 mm zwei gefräste Messflächen für beidseitiges, zuverlässiges Messen in jeder Lage - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Für höchste Ansprüche. - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1500 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen