BMI Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", durchgehendes Profil, Länge 800 mm

Artikelnummer: Z00424969
EAN: 4007368698081
BMI Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", durchgehendes Profil, Länge 800 mm
Inkl. Steuern: 46,93 € VE 1 Stück Netto 39,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

durchgehendes Profil

Für höchste Ansprüche. - Bis 2000 mm zwei gefräste Messflächen für beidseitiges, zuverlässiges Messen in jeder Lage - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Für höchste Ansprüche. - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 800 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen