Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", mit Durchgriff, Länge 1000 mm

Artikelnummer: Z00424977
EAN: 1234
Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", mit Durchgriff, Länge 1000 mm
Inkl. Steuern: 82,50 € VE 1 Stück Netto 69,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

mit Durchgriff, gummiert

Für höchste Ansprüche. - Bis 2000 mm zwei gefräste Messflächen für beidseitiges, zuverlässiges Messen in jeder Lage - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Für höchste Ansprüche. - Gummiert - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen