BMI Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", mit Durchgriff, Länge 2400 mm

Artikelnummer: Z00424981
EAN: 4007368072881
BMI Wasserwaage aus Leichtmetall "ROBUST", mit Durchgriff, Länge 2400 mm
Brutto Set-Preis 187,76 € Netto 157,78 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Durchgriff, gummiert

Für höchste Ansprüche. - Bis 2000 mm zwei gefräste Messflächen für beidseitiges, zuverlässiges Messen in jeder Lage - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Für höchste Ansprüche. - Gummiert - Oberfläche pulverbeschichtet - 2 Vertikal- und 1 Horizontal-Libelle - Horizontal-Libelle mit Lupeneffekt - Stoßdämpfende Gummikappen - Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m - Umschlagmessung: 0,5 mm/m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 2400 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]