Wasserwaage LM 180cm silber elox. FORMAT

Artikelnummer: Z00299155
EAN: 4317784135733
Herstellernummer: 4317784135733
Wasserwaage LM 180cm silber elox. FORMAT
Inkl. Steuern: 33,43 € VE 1 Stück Netto 28,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

silberfarbig eloxiert Wasserwaage LM 180cm silber elox. FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 50 x 22
Länge (cm) 180

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen