KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage,600mm,Rohrnivellierung

Lieferung in 3-5 Werktag.

28,18 €

Netto 23,68 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe rot
Anzahl Libellen vertikal 2
Hauptkatalogseite K15I_420
Anzahl Libellen horizontal 1
Funktions-Attribute 1 mit 2 Durchgriffen
Gewicht in g 550 Gramm
Breite (B) mm 27.0
Gesamtlänge L in mm 600.0
Messgenauigkeit1 0,5 mm / Meter
Höhe H 64.0 Millimeter
Material1 Aluminium
Zubehör mit 3 Libellen und Maßskala
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Aluminium-Rechteckprofil
  • profilierte Messfläche für Rohrnivellierung
  • leichtes Profilgewicht
  • mit 2 Durchgriffen zur leichteren Handhabung
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • stossdämpfende Endkappen
  • Messfläche plan gefräst
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben