KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage,800mm,Rohrnivellierung

Artikelnummer: Z00482058
EAN: 4042146259177
Herstellernummer: 204.7080
KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage,800mm,Rohrnivellierung
Inkl. Steuern: 33,93 € VE 1 Stück Netto 28,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Aluminium-Rechteckprofil
  • profilierte Messfläche für Rohrnivellierung
  • leichtes Profilgewicht
  • mit 2 Durchgriffen zur leichteren Handhabung
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • stossdämpfende Endkappen
  • Messfläche plan gefräst
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material1 Aluminium
Gesamtlänge L in mm 800.0
Hauptkatalogseite K15I_420
Breite (B) mm 27.0
Anzahl Libellen horizontal 1
Farbe rot
Höhe H 64.0 Millimeter
Anzahl Libellen vertikal 2
Zubehör mit 3 Libellen und Maßskala
Gewicht in g 730 Gramm
Funktions-Attribute 1 mit 2 Durchgriffen
Messgenauigkeit1 0,5 mm / Meter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen