Aluminiumprofil-Wasserwaage,800mm,Feinausrichtung

Artikelnummer: Z00482049
EAN: 4042146164457
Herstellernummer: 204.5810
Aluminiumprofil-Wasserwaage,800mm,Feinausrichtung
Inkl. Steuern: 28,05 € VE 1 Stück Netto 23,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 4 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
  • mit Feinausrichtung
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zubehör mit 4 Libellen
Anzahl Libellen horizontal 2
Material1 Aluminium
Höhe H 50.0 Millimeter
Hauptkatalogseite K15I_420
Gesamtlänge L in mm 800.0
Anzahl Libellen vertikal 1
Anzahl Libellen Winkel 1
Messgenauigkeit1 0,5 mm / Meter
Gewicht in g 350 Gramm
Breite (B) mm 22.0
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen