KS TOOLS Aluminiumdruckguss-Wasserwaage, magnetisch, 600mm

Artikelnummer: Z00482054
EAN: 4042146067321
Herstellernummer: 204.6600
KS TOOLS Aluminiumdruckguss-Wasserwaage, magnetisch, 600mm
Brutto Set-Preis 34,00 € Netto 28,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • trapezförmig
  • magnetisch
  • Messfläche plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • aus Aluminiumdruckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Zubehör mit 2 Libellen und Magnet
Messgenauigkeit1 0,5 mm / Meter
Anzahl Libellen horizontal 1
Gewicht in g 600 Gramm
Gesamtlänge L in mm 600.0
Anzahl Libellen vertikal 1
Hauptkatalogseite K15I_420
Funktions-Attribute 1 magnetisch
Höhe H 47.0 Millimeter
Breite (B) mm 23.0
Material1 Aluminium
Form Trapezform
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]