Aluminiumdruckguss-Wasserwaage, magnetisch, 800mm

Artikelnummer: Z00482055
EAN: 4042146116081
Herstellernummer: 204.6800
Aluminiumdruckguss-Wasserwaage, magnetisch, 800mm
Inkl. Steuern: 54,24 € VE 1 Stück Netto 45,58 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Skelettprofil
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • sehr hohe Verwindungssteifigkeit
  • trapezförmig
  • magnetisch
  • Messfläche plan gefräst
  • mit Aufhängeloch
  • aus Aluminiumdruckguss

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messgenauigkeit1 0,5 mm / Meter
Material1 Aluminium
Zubehör mit 2 Libellen und Magnet
Anzahl Libellen horizontal 1
Anzahl Libellen vertikal 1
Breite (b) (mm) 23.0
Höhe H (mm) 47.0
Hauptkatalogseite K15I_420
Gewicht in g 1000
Gesamtlänge L in mm 800.0
Funktions-Attribute 1 magnetisch
Form Trapezform
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen