KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage, 400mm

Artikelnummer: Z00482039
EAN: 4042146026267
Herstellernummer: 204.5400
KS TOOLS Aluminiumprofil-Wasserwaage, 400mm
Brutto Set-Preis 13,99 € Netto 11,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (B) mm 22.0
Anzahl Libellen vertikal 1
Zubehör mit 3 Libellen und Maßskala
Hauptkatalogseite K15I_420
Material1 Aluminium
Gewicht in g 320 Gramm
Messgenauigkeit1 0,5 mm / Meter
Gesamtlänge L in mm 400.0
Höhe H 50.0 Millimeter
Anzahl Libellen Winkel 1
Anzahl Libellen horizontal 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]