Wasserwaage, mit Rahmen, 200 mm

Artikelnummer: Z00482044
EAN: 4042146544198
Herstellernummer: 204.5487
Wasserwaage, mit Rahmen, 200 mm
Inkl. Steuern: 165,22 € VE 1 Stück Netto 138,84 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • DIN 877
  • aus stabilisiertem Gusseisen
  • Seitenflächen mit rutschfesten Isolierplättchen bestückt
  • präzisiert auf 0,04 mm pro Meter
  • 1 robuste Acrylglas-Blocklibelle (0°)
  • Libelle hinter durchsichtigem Plexiglas geschützt
  • im stabilen Metallkasten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Messgenauigkeit1 0,04 mm / Meter
Material1 Gusseisen
Verpackung Metallkassette
Breite (b) (mm) 200.0
Höhe H (mm) 42.5
Hauptkatalogseite K15I_421
Gewicht in g 2000
Gesamtlänge L in mm 200.0
DIN DIN 877
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen