Laserwasserwaage digital 60cm Laserliner

Artikelnummer: Z00299213
EAN: 4021563663156
Herstellernummer: 081.201A
Laserwasserwaage digital 60cm Laserliner
Inkl. Steuern: 117,44 € VE 1 Stück Netto 98,69 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digital-Laser-Wasserwaage DigiLevel Ausführung: Aus robustem Kunststoff und silberfarbig eloxiertem Aluminium. Mit einer runden Horizontal- und einer Vertikallibelle, zwei gefrästen Messflächen und starken Haftmagneten. Schnelle, elektronische Messung von Winkeln zwischen 0° und 90°. Die Messwertanzeige erfolgt zwischen 0° und 1° mit zwei Dezimalstellen, zwischen 1° und 90° mit einer Dezimalstelle. Hold-Funktion (Messwertspeicher) für 9 Werte, anzeigbar in Grad, Inch/Feet oder Prozent sowie mit akustischem Signal bei der Erreichung der Waagerechten, Senkrechten oder 45°-Winkel. Wandlinienlaser zur optischen Verlängerung der Messfläche. Messgenauigkeit der Libellen mindestens 0,5 mm/m für Normal- und Umschlagmessungen. Genauigkeit der elektronischen Messung mindestens 0,2°. Lieferung inklusive Transporttasche und 2 Micro-Batterien 1,5 V. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normal-, Umschlag- und Überkopfmessungen geeignet. Weiterhin zum Messen von Gefällen, Neigungen und Fluchten sowie zum Prüfen der Ebenheit von Flächen. Attribute: Länge: 60 cm, Querschnitt: 72 x 33 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 72 x 33
Länge (cm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen