Präzisions-Wasserwaage, Empfindlichkeit 0,1 mm/m, Abmessung 250 mm

Artikelnummer: Z00437802
EAN: 4250284715039
Präzisions-Wasserwaage, Empfindlichkeit 0,1 mm/m, Abmessung 250 mm
Inkl. Steuern: 170,96 € VE 1 Stück Netto 143,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Empfindlichkeit 0,1 mm/m

Mit prismatischer Sohle zum Ausrichten von waagerechten Flächen und Wellen.

- Gleichbleibende Genauigkeit durch den kompakten und spannungsfreien Einbau der geschliffenen und geteilten Längs-Libelle - Keine zeitaufwändigen Justierarbeiten - Mit Quer-Libelle - Vollwärmeschutz gegen Hand- und Atemwärme Im Holzetui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (mm) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen