Rahmen-Wasserwaage, Empfindlichkeit 0,1 mm/m, Abmessung 150 mm

Artikelnummer: Z00437812
EAN: 4250284715138
Rahmen-Wasserwaage, Empfindlichkeit 0,1 mm/m, Abmessung 150 mm
Inkl. Steuern: 271,28 € VE 1 Stück Netto 227,97 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Empfindlichkeit 0,1 mm/m

Drei Seiten prismatisch und eine flache, senkrechte Seite zum Ausrichten von waagerechten und senkrechten Flächen und Wellen.

- Gleichbleibende Genauigkeit durch den kompakten und spannungsfreien Einbau der geschliffenen und geteilten Längs-Libelle - Keine zeitaufwändigen Justierarbeiten - Mit Quer-Libelle - Vollwärmeschutz gegen Hand- und Atemwärme Im Holzetui.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung (mm) 150
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen