Wasserwaage aus Leichtmetall "DELTA", Länge 1000 mm

Artikelnummer: Z00424935
EAN: 9002719007852
Sola
Wasserwaage aus Leichtmetall "DELTA", Länge 1000 mm
Inkl. Steuern: 15,28 € VE 1 Stück Netto 12,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

DELTA

- Aluminium-Rohrprofil, gelb pulverbeschichtet - Mit cm-Skala - Bruckfeste Block-Libellen aus Acrylglas - Stoßdämpfende Endkappen - Messgenauigkeit in Normallage 1,0 mm/m (0,057°)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 1000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen