sola Wasserwaage aus Leichtmetall "DELTA", Länge 1800 mm

Artikelnummer: Z00424938
EAN: 9002719010456
sola Wasserwaage aus Leichtmetall "DELTA", Länge 1800 mm
Brutto Set-Preis 22,01 € Netto 18,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

DELTA

- Aluminium-Rohrprofil, gelb pulverbeschichtet - Mit cm-Skala - Bruckfeste Block-Libellen aus Acrylglas - Stoßdämpfende Endkappen - Messgenauigkeit in Normallage 1,0 mm/m (0,057°)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 1800 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]