Wasserwaage digital DigiLevel Pro 120

Artikelnummer: Z00299216
EAN: 4021563664849
Herstellernummer: 081.216A
Wasserwaage digital DigiLevel Pro 120
Inkl. Steuern: 237,85 € VE 1 Stück Netto 199,87 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Digital-Laser-Wasserwaage DigiLevel Pro Ausführung: Aus silberfarbig eloxiertem Aluminium. Mit einer runden Horizontal- und einer Vertikallibelle, zwei gefrästen Messflächen, stoßdämpfenden Endkappen und starken Haftmagneten. Das beleuchtete Display dreht sich bei Überkopfmessungen automatisch. Schnelle, elektronische Messung von Winkeln zwischen 0° und 90°. Die Messwertanzeige erfolgt zwischen 0° und 1° mit zwei Dezimalstellen, zwischen 1° und 90° mit einer Dezimalstelle. Hold-Funktion (Messwertspeicher) für 9 Werte, anzeigbar in Grad, Inch/Feet oder Prozent sowie mit akustischem Signal bei der Erreichung der Waagerechten, Senkrechten oder 45°-Winkel. Punktlaser zum exakten Übertragen von Höhen und Winkeln. Messgenauigkeit der Libellen mindestens 0,5 mm/m für Normal- und Umschlagmessungen. Genauigkeit der elektronischen Messung mindestens 0,2°. Lieferung inklusive Transporttasche und 2 Micro-Batterien 1,5 V. Anwendung: Für horizontale und vertikale Normal-, Umschlag- und Überkopfmessungen geeignet. Weiterhin zum Messen von Gefällen, Neigungen und Fluchten sowie zum Prüfen der Ebenheit von Flächen. Attribute: Länge: 120 cm, Querschnitt: 60 x 33 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Querschnitt (mm) 60 x 33
Länge (cm) 120

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen