Wasserwaage 600 mm

Artikelnummer: Z00349179
EAN: 4047728026222
Herstellernummer: V2622
VIGOR
Wasserwaage 600 mm
Inkl. Steuern: 19,79 € VE 1 Stück Netto 16,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 1,3 mm starker Aluminium-Rahmen
  • Geschliffene Oberfläche
  • Genauigkeit: 0,5 mm/m

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge (mm) 600

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen