Tiefenmesssch. abges. 200mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297220
EAN: 4317784137034
Herstellernummer: 4317784137034
Tiefenmesssch. abges. 200mm FORMAT
Inkl. Steuern: 87,94 € VE 1 Stück Netto 73,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

Tiefenmessschieber mit im Winkel abgesetzter Messstange Ausführung: DIN 862, aus rostfreiem Stahl, gehärtet, Nonius matt verchromt und beidseitig hochgenau laserskaliert, doppelseitige Teilung der Messschiene, dadurch auch als Normal-Tiefenmessschieber verwendbar, mit Feststellschraube. Lieferung im Etui. Attribute: Brückenlänge: 100 mm, Messbereich: 200 mm, Nonius: 0,05 mm, Querschnitt der Messschiene: 8 x 3 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Brückenlänge (mm) 100
Querschnitt der Messschiene mm 8 x 3
Ablesung unten mm 0,05
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen