Tiefenmesssch. Digit. 300mm FORMAT

Artikelnummer: Z00297228
EAN: 4317784427203
Herstellernummer: 4317784427203
Tiefenmesssch. Digit. 300mm FORMAT
Inkl. Steuern: 368,83 € VE 1 Stück Netto 309,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Beschreibung

mit abgesetzter Messstange Tiefenmesssch. Digit. 300mm FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ablesung 0,01 mm (0,0005 Inch)
Brückenlänge (mm) 150
Querschnitt der Messschiene mm 12 x 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen